Jogo de instrumentos de medição 6

N.º do artigo: 419151 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 108,81 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de instrumentos de medição Preço unitário com IVA
  • embalagem: Caja de madera
  • Tipo de produto: Juego de instrumentos de medición

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Número de instrumentos de medição 6
embalagem Caja de madera
Tipo de produto Juego de instrumentos de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 419151 6
EAN/GTIN 4045197973849
Número do fabricante 419151 6

Descrição

Material fornecido:

Inclui caixa de madeira.
1 paquímetro GARANT digital n.º 412680 tam. 150 mm.
1 micrómetro externo GARANT n.º 420402 tam. 0 − 25 mm.
1 esquadro biselado GARANT n.º 450010 tam. 100×70 mm, precisão DIN 875/00.
1 régua de precisão GARANT n.º 460095 tam. 100 mm de comprimento.
1 régua de aço GARANT EG I n.º 461770 tam. 150 mm.
1 compasso de mola n.º 457000 tam. 120 mm de comprimento, com pontas intercambiáveis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta