Conjunto de ferramentas de medição 6

N.º do artigo: 952073 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 6
Versão com ferramenta
Peso 1,833 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952073 6
EAN/GTIN 2050002004078

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952073: 1 un.
Paquímetro digital GARANT n.º 412680 tam. 150: 1 un.
Micrómetro externo GARANT n.º 420402 tam. 0–25: 1 un.
Esquadro biselado GARANT n.º 450010 tam. 150×100: 1 un.
Goniómetro HOLEX n.º 453000 tam. 120×150: 1 un.
Régua de oficina GARANT n.º 461170 tam. 400: 1 un.
Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta