{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril | 500 mm | |
Altura | 92 mm | |
Tolerância de altura | +0,5 / -2 mm | |
⌀ do núcleo não magnético | 60 mm | |
⌀ máximo do alargamento | 58 mm | |
⌀ do círculo de furos | 360 / 440 mm | |
⌀ da rosca | 8×M8 | |
Peso | 144 kg | |
Força de aderência nominal | 150 N/cm2 | |
⌀ de centragem | 200 mm | |
Profundidade de centragem | 8 mm | |
Tipo de produto | Cono de sujeción magnético |
Número do artigo | 380810 500 | |
EAN/GTIN | 2050002040304 | |
Número do fabricante | 244.06-500 |