{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril | 200 mm | |
Altura | 57 mm | |
Tolerância de altura | +0,5 / -2 mm | |
⌀ do núcleo não magnético | 28 mm | |
⌀ máximo do alargamento | 30 mm | |
⌀ do círculo de furos | 110 / 180 mm | |
⌀ da rosca | 8×M6 | |
Peso | 13 kg | |
Força de aderência nominal | 100 N/cm2 | |
⌀ de centragem | 60 mm | |
Profundidade de centragem | 5 mm | |
Tipo de produto | Cono de sujeción magnético |
Número do artigo | 380810 200 | |
EAN/GTIN | 4045197310927 | |
Número do fabricante | 244.06-200 |