{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril | 250 mm | |
Altura | 70 mm | |
Tolerância de altura | +0,5 / -2 mm | |
⌀ do núcleo não magnético | 30 mm | |
⌀ máximo do alargamento | 50 mm | |
⌀ do círculo de furos | 140 / 220 mm | |
⌀ da rosca | 8×M6 | |
Peso | 20 kg | |
Força de aderência nominal | 135 N/cm2 | |
⌀ de centragem | 80 mm | |
Profundidade de centragem | 5 mm | |
Tipo de produto | Cono de sujeción magnético |
Número do artigo | 380810 250 | |
EAN/GTIN | 4045197310934 | |
Número do fabricante | 244.06-250 |