{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril | 350 mm | |
Altura | 73 mm | |
Tolerância de altura | +0,5 / -2 mm | |
⌀ do núcleo não magnético | 40 mm | |
⌀ máximo do alargamento | 58 mm | |
⌀ do círculo de furos | 220 / 300 mm | |
⌀ da rosca | 8×M8 | |
Peso | 49 kg | |
Força de aderência nominal | 150 N/cm2 | |
⌀ de centragem | 170 mm | |
Profundidade de centragem | 6 mm | |
Tipo de produto | Cono de sujeción magnético |
Número do artigo | 380810 350 | |
EAN/GTIN | 4045197310958 | |
Número do fabricante | 244.06-350 |