{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6841J | |
Distância entre furos f | 29 mm - 46 mm | |
Largura do suporte angular K | 65 mm | |
Altura de fixação h até ao centro do parafuso | 30 mm | |
⌀ do furo d | 8,5 mm | |
Curso de fixação | 40 mm | |
Força de retenção P (pressão e tração) | 4.500 N | |
Altura total H | 129,5 mm | |
Comprimento total L | 379,5 mm | |
Parafuso de compressão | M12 × 50 mm | |
rosca da face frontal no dispositivo de fixação | M24×1,5 mm | |
Tipo de produto | Tensores de biela |
Número do artigo | 376710 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008437 | |
Número do fabricante | 557377 |