{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6841J | |
Distância entre furos f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
Largura do suporte angular K | 60 mm | |
Altura de fixação h até ao centro do parafuso | 25 mm | |
⌀ do furo d | 6,5 mm | |
Curso de fixação | 32 mm | |
Força de retenção P (pressão e tração) | 2.500 N | |
Altura total H | 108 mm | |
Comprimento total L | 302,5 mm | |
Parafuso de compressão | M8 × 35 mm | |
rosca da face frontal no dispositivo de fixação | M20×1,5 mm | |
Tipo de produto | Tensores de biela |
Número do artigo | 376710 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008420 | |
Número do fabricante | 557376 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampos tipo torpedo com pé angular 3
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
45,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
29,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M8 × 35 mm | 8 X 50 mm |
Comprimento total L | 302,5 mm | 237 mm |
Força de retenção P (pressão e tração) | 2.500 N | 1.300 N |
rosca da face frontal no dispositivo de fixação | M20×1,5 mm | M20 × 1,5 mm |
Tipo | 6841J | 376725 3 |
Altura total H | 108 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Tensores de biela | Tensores de biela |