{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6841J | |
Distância entre furos f | 31,8 mm - 36 mm | |
Largura do suporte angular K | 50 mm | |
Altura de fixação h até ao centro do parafuso | 20 mm | |
⌀ do furo d | 5,6 mm | |
Curso de fixação | 26 mm | |
Força de retenção P (pressão e tração) | 2.000 N | |
Altura total H | 85,5 mm | |
Comprimento total L | 244 mm | |
Parafuso de compressão | M6×25 mm | |
rosca da face frontal no dispositivo de fixação | M16 × 1,5 mm | |
Tipo de produto | Grampos tipo torpedo |
Número do artigo | 376710 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008413 | |
Número do fabricante | 557375 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampos tipo torpedo com pé angular 2
sob pedido
Em stock
341 peças em stock
40,18 €
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
24,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M6×25 mm | M6×40 mm |
Força de retenção P (pressão e tração) | 2.000 N | 900 N |
Curso de fixação | 26 mm | 19 mm |
rosca da face frontal no dispositivo de fixação | M16 × 1,5 mm | M16×1,5 mm |
Tipo | 6841J | 376725 2 |
Altura total H | 85,5 mm | 74 mm |
Tipo de produto | Grampos tipo torpedo | Grampos tipo torpedo |