Grampos tipo torpedo com pé angular 1

N.º do artigo: 376710 1
Desconto
37,55 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
338 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6841J
Distância entre furos f 16 mm - 19,5 mm
Largura do suporte angular K 30 mm
Altura de fixação h até ao centro do parafuso 15 mm
⌀ do furo d 4,5 mm
Curso de fixação 20 mm
Força de retenção P (pressão e tração) 1.000 N
Altura total H 60,5 mm
Comprimento total L 185 mm
Parafuso de compressão M4×20 mm
rosca da face frontal no dispositivo de fixação M12×1,5 mm
Tipo de produto Grampos tipo torpedo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 376710 1
EAN/GTIN 4020772008406
Número do fabricante 557374

Descrição

Versão:

Com relação de alavanca de joelho. O autobloqueio impede a abertura.
  • Rebites de aço inoxidável, pontos de apoio untados.
  • Com guia longo da haste impulsora.
  • O manípulo pode ser girado para qualquer posição angular.
  • Com parafuso de encaixe temperado, zincado.
  • Base angular removível, prendendo-a assim às paredes de chapa metálica.

Vantagem:

Para instalação em dispositivos de fixação especiais, para perfuração, mandrilagem, retificação, dobragem, soldadura, montagem, etc.

Acessórios especiais:

Pé angular n.º 376730.

Nota:

  • Os tamanhos 0 e 3 também estão disponíveis em aço inoxidável!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta