Anilha M6

N.º do artigo: 375340 M6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 285 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6340
para rosca M6
⌀ do furo d1 6,4 mm
⌀ exterior d2 17 mm
Espessura h 3 mm
Tipo de produto Anilha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375340 M6
EAN/GTIN 4020772082819
Número do fabricante 82818

Descrição

Ejecución:

Extra forte, liso pressionado e endurecido, bordas quebradas.

Aplicación:

Particularmente adequado para barras de fixação.
Especialmente para a construção de dispositivos.

Norma:

DIN 6340

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta