• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Anilha M20

N.º do artigo: 375340 M20

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6340
para rosca M20
⌀ do furo d1 21 mm
⌀ exterior d2 50 mm
Espessura h 6 mm
Tipo de produto Anilha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375340 M20
EAN/GTIN 4020772082888
Número do fabricante 82883

Descrição

Ejecución:

Extra forte, liso pressionado e endurecido, bordas quebradas.

Aplicación:

Particularmente adequado para barras de fixação.
Especialmente para a construção de dispositivos.

Norma:

DIN 6340

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta