Anilha M10

N.º do artigo: 375340 M10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 618 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6340
para rosca M10
⌀ do furo d1 10,5 mm
⌀ exterior d2 28 mm
Espessura h 4 mm
Tipo de produto Anilha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375340 M10
EAN/GTIN 4020772082833
Número do fabricante 82834

Descrição

Ejecución:

Extra forte, liso pressionado e endurecido, bordas quebradas.

Aplicación:

Particularmente adequado para barras de fixação.
Especialmente para a construção de dispositivos.

Norma:

DIN 6340

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta