Anilha M12

N.º do artigo: 375340 M12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 597 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6340
para rosca M12
⌀ do furo d1 13 mm
⌀ exterior d2 35 mm
Espessura h 5 mm
Tipo de produto Anilha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375340 M12
EAN/GTIN 4020772082840
Número do fabricante 82842

Descrição

Ejecución:

Extra forte, liso pressionado e endurecido, bordas quebradas.

Aplicación:

Particularmente adequado para barras de fixação.
Especialmente para a construção de dispositivos.

Norma:

DIN 6340

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta