{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de réguas | 5 Par | |
Largura | 2,5 mm | |
Altura | 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm | |
Comprimento | 160 mm | |
Tipo de produto | Bases paralelas |
Número do artigo | 366740 160 | |
EAN/GTIN | 4045197329240 | |
Número do fabricante | 366740 160 |