Jogo de bases paralelas magnético 90

N.º do artigo: 366740 90
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de réguas 5 Par
Largura 2,5 mm
Altura 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Comprimento 90 mm
Tipo de produto Bases paralelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 366740 90
EAN/GTIN 4045197693815
Número do fabricante 366740 90

Descrição

Ejecución:

Precisão: Tolerância de altura ± 0,01 mm; tolerância de largura ± 0,02 mm.
Dureza: 60 HRC.
Finamente retificado em pares.
Redução do tempo de aperto em até 10%.

Aplicación:

Para trabalhos de precisão para alojamento paralelo de peças em tornos de bancada ou dispositivos.

Nota:

Também disponível em comprimentos de 50, 70, 100 e 150 mm.
Documentos paralelos individuais - pares disponíveis do fabricante.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta