{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de réguas | 5 Par | |
Largura | 2,5 mm | |
Altura | 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
Comprimento | 125 mm | |
Tipo de produto | Bases paralelas |
Número do artigo | 366740 125 | |
EAN/GTIN | 4045197329233 | |
Número do fabricante | 366740 125 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de bases paralelas magnético 125
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
453,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
617,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
565 peças em stock
646,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
886,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
366,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
378,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de réguas | 5 Par | 10 Par | 24 Par | 24 Par | 5 Par | 5 Par |
Largura | 2,5 mm | 3 mm | 5 mm | 10 mm | ||
Descrição da forma | plano; paralelo; perpendicular | |||||
Altura | 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | ||
Comprimento | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | ||
adequado para o código de cor | TC; LC; LC-GARANT; Titânio; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |||||
Tipo de produto | Bases paralelas | Bases paralelas | Bases paralelas | Bases paralelas | Bases paralelas | Bases paralelas |