{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de réguas | 5 Par | |
Largura | 2,5 mm | |
Altura | 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm | |
Comprimento | 200 mm | |
Tipo de produto | Bases paralelas |
Número do artigo | 366740 200 | |
EAN/GTIN | 4045197559418 | |
Número do fabricante | 366740 200 |