Torno manual para perfuradoras 60

N.º do artigo: 365035 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
332 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 60 mm
Área de aperto b 79 mm
Altura do mordente C 25 mm
Comprimento do corpo base a 169 mm
Largura do corpo base B 115 mm
Altura total c 55 mm
Distância entre ranhuras de fixação 90 mm
Largura das ranhuras de fixação 13 mm
comprimento total máximo L4 271 mm
Peso 3,2 kg
Código de cor para acessório adequado Torno de bancada BM azul
Tipo de produto Torno de bancada para perfuradoras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 365035 60
EAN/GTIN 4045197770677
Número do fabricante 365035 60

Descrição

Ejecución:

  • Design estável com fuso robusto.
  • Mordentes temperados e retificados.
  • Aperto preciso graças à guia de curso plano.
  • Um mordente com prisma horizontal e vertical para material redondo, um mordente liso.
  • Ambos os mordentes estão deslocados para apertar peças planas.

Graças ao aperto rápido na área das ranhuras é possível processar a peça de trabalho fixada de forma flexível e eficiente em qualquer posição em toda bancada da perfuradora sem necessidade de reapertar.

Aplicación:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

Material:

Corpo e mordente móvel de ferro fundido especial.

Precisión:

Dentro de 0,10 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta