{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 120 mm | |
Área de aperto b | 173 mm | |
Altura do mordente C | 40 mm | |
Comprimento do corpo base a | 340 mm | |
Largura do corpo base B | 193 mm | |
Altura total c | 90 mm | |
Distância entre ranhuras de fixação | 160 mm | |
Largura das ranhuras de fixação | 17 mm | |
comprimento total máximo L4 | 556 mm | |
Peso | 18 kg | |
Código de cor para acessório adequado | Torno de bancada BM cinzento | |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras |
Número do artigo | 365035 120 | |
EAN/GTIN | 4045197770691 | |
Número do fabricante | 365035 120 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torno manual para perfuradoras 120
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
469,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
145,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
184,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente A | 120 mm | 120 mm | |
Altura do mordente C | 40 mm | 30 mm | 39 mm |
Altura total c | 90 mm | 66 mm | 67 mm |
Peso | 18 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
Comprimento do corpo base a | 340 mm | 343 mm | 225 mm |
Área de aperto b | 173 mm | 110 mm | 128 mm |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras |