{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto b | 128 mm | |
Altura do mordente C | 39 mm | |
Comprimento do corpo base a | 225 mm | |
Altura total c | 67 mm | |
Peso | 6,5 kg | |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras |
Número do artigo | 365055 120 | |
EAN/GTIN | 4062406188641 | |
Número do fabricante | 365055 120 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torno manual para perfuradoras 120
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
184,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
469,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
145,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente A | 120 mm | 120 mm | |
Altura do mordente C | 39 mm | 40 mm | 30 mm |
Altura total c | 67 mm | 90 mm | 66 mm |
Peso | 6,5 kg | 18 kg | 6,5 kg |
Comprimento do corpo base a | 225 mm | 340 mm | 343 mm |
Área de aperto b | 128 mm | 173 mm | 110 mm |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras |