{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 150 mm | |
Área de aperto b | 209 mm | |
Altura do mordente C | 40 mm | |
Comprimento do corpo base a | 400 mm | |
Largura do corpo base B | 226 mm | |
Altura total c | 90 mm | |
Distância entre ranhuras de fixação | 189 mm | |
Largura das ranhuras de fixação | 19 mm | |
comprimento total máximo L4 | 652 mm | |
Peso | 23,8 kg | |
Código de cor para acessório adequado | Torno de bancada BM cinzento | |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras |
Número do artigo | 365035 150 | |
EAN/GTIN | 4045197771001 | |
Número do fabricante | 365035 150 |