{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 80 mm | |
Área de aperto b | 120 mm | |
Altura do mordente C | 28 mm | |
Comprimento do corpo base a | 238 mm | |
Largura do corpo base B | 140 mm | |
Altura total c | 65 mm | |
Distância entre ranhuras de fixação | 110 mm | |
Largura das ranhuras de fixação | 13 mm | |
comprimento total máximo L4 | 280 mm | |
Peso | 5,7 kg | |
Código de cor para acessório adequado | Torno de bancada BM azul | |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras |
Número do artigo | 365035 80 | |
EAN/GTIN | 4067263515630 | |
Número do fabricante | 365035 80 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torno manual para perfuradoras 80
sob pedido
Em stock
650 peças em stock
293,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
82,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
114,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente A | 80 mm | 80 mm | |
Altura do mordente C | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
Altura total c | 65 mm | 64 mm | 64 mm |
Peso | 5,7 kg | 4 kg | 4 kg |
Comprimento do corpo base a | 238 mm | 233 mm | 158 mm |
Área de aperto b | 120 mm | 65 mm | 77 mm |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras |