{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Peso | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
Altura H | 46 mm | |
Largura | 75 mm | |
Calibre de pontas | 52 mm | |
binário de aperto máximo | 75 Nm | |
força de fixação máxima | 22 kN | |
Código de cor | HOLEX ZS 75 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 363300 75 | |
EAN/GTIN | 4067263950677 | |
Número do fabricante | 363300 75 |