{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Peso | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
Altura H | 65 mm | |
Largura | 120 mm | |
Calibre de pontas | 96 mm | |
binário de aperto máximo | 100 Nm | |
força de fixação máxima | 28 kN | |
Código de cor | HOLEX ZS 120 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 363300 120 | |
EAN/GTIN | 4067263950684 | |
Número do fabricante | 363300 120 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Torno autocentrante 120
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
a partir de
1
Peças
658,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
548,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
1 018,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
600,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
600,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
537,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Peso | 9,5 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg |
Altura | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Comprimento | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
adequado para o código de cor | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Força de fixação até máximo | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Tipo de produto | torno | torno | torno | torno | torno |