{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Peso | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Altura H | 59 mm | |
Calibre de pontas | 80 mm | |
binário de aperto máximo | 100 Nm | |
força de fixação máxima | 28 kN | |
Código de cor | HOLEX ZS 120 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 363300 120A | |
EAN/GTIN | 4067263101116 | |
Número do fabricante | 363300 120A |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torno autocentrante 120A
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
a partir de
1
Peças
779,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
649,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
1 020,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
1 117,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
B | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Código de cor | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Altura H | 59 mm | 54 mm | 54 mm |
L | 180 mm | 186 mm | 186 mm |
força de fixação máxima | 28 kN | 32 kN | 32 kN |
Calibre de pontas | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo de produto | torno | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |