Prensa de bancada modular 200/4

N.º do artigo: 362100 200/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Gerardi 200
Largura do mordente A 200 mm
Peso 74 kg
Comprimento total L 695 mm
Área de aperto b 400 mm
Altura do corpo base G 70 mm
Altura do mordente C 65 mm
Ranhura de ajuste longitudinal l 16 mm
Ranhura de ajuste transversal n 16 mm
força de fixação máxima com 120 Nm 40 kN
Código de cor para acessório adequado Gerardi 200
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 362100 200/4
EAN/GTIN 2050001719539
Número do fabricante 3.05.40000, T.5/400

Descrição

Ejecución:

  • Operação mecânica simples (até 3,5 t).
  • Fácil ajuste da largura de aperto.
  • Torno com mordentes com mordentes de tração descendente.
  • HCR endurecido 60.
  • Paralelismo 0,02 mm.

Volumen de suministro:

Incluindo mordentes de tração descendente, 1 encosto de peça, 2 porcas deslizantes n.º 362160 tam. 16/16, 1 chave de aperto, 1 chave de cabo em T.

Nota:

Outras porcas deslizantes de ajuste ver n.º 362160.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta