{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Gerardi 125 | |
Largura do mordente A | 125 mm | |
Peso | 17 kg | |
Comprimento total L | 345 mm | |
Área de aperto b | 150 mm | |
Altura do corpo base G | 40 mm | |
Altura do mordente C | 40 mm | |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | |
força de fixação máxima com 60 Nm | 25 kN | |
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 125 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362100 125 | |
EAN/GTIN | 2050001077479 | |
Número do fabricante | 3.02.10000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prensa de bancada modular 125
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
814,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
632,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 125 | HOLEX 125 modular |
Comprimento total L | 345 mm | 345 mm |
Altura do corpo base G | 40 mm | 40 mm |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | 16 mm |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | 16 mm |
Área de aperto b | 150 mm | 150 mm |
Tipo de produto | torno | torno |