{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Gerardi 150 | |
Largura do mordente A | 150 mm | |
Peso | 40 kg | |
Comprimento total L | 520 mm | |
Área de aperto b | 300 mm | |
Altura do corpo base G | 50 mm | |
Altura do mordente C | 50 mm | |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | |
força de fixação máxima com 80 Nm | 30 kN | |
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 150 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362100 150/3 | |
EAN/GTIN | 2050001077493 | |
Número do fabricante | 3.03.30000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prensa de bancada modular 150/3
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
1 034,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
827,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente A | 150 mm | 150 mm |
Altura do mordente C | 50 mm | 50 mm |
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 150 | HOLEX 150 modular |
Peso | 40 kg | 37,5 kg |
Altura do corpo base G | 50 mm | 50 mm |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | torno | torno |