{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Gerardi 150 | |
Largura do mordente A | 150 mm | |
Peso | 35,5 kg | |
Comprimento total L | 420 mm | |
Área de aperto b | 200 mm | |
Altura do corpo base G | 50 mm | |
Altura do mordente C | 50 mm | |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | |
força de fixação máxima com 80 Nm | 30 kN | |
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 150 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362100 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001077486 | |
Número do fabricante | 3.03.20000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prensa de bancada modular 150/2
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
886,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
686,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Altura do mordente C | 50 mm | 50 mm |
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 150 | HOLEX 150 modular |
Comprimento total L | 420 mm | 420 mm |
Peso | 35,5 kg | 34 kg |
Altura do corpo base G | 50 mm | 50 mm |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | torno | torno |