{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 150 mm | |
Peso | 37,5 kg | |
Comprimento total L | 520 mm | |
Área de aperto b | 300 mm | |
Altura do corpo base G | 50 mm | |
Altura do mordente C | 50 mm | |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | |
Código de cor para acessório adequado | HOLEX 150 modular | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362110 150/3 | |
EAN/GTIN | 4045197708243 | |
Número do fabricante | 362110 150/3 |