{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 200 mm | |
Peso | 74 kg | |
Comprimento total L | 695 mm | |
Área de aperto b | 400 mm | |
Altura do corpo base G | 70 mm | |
Altura do mordente C | 65 mm | |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | |
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 200 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362110 200/4 | |
EAN/GTIN | 4067263107156 | |
Número do fabricante | 362110 200/4 |