{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NC8 | |
Tipo | 125 | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Força de fixação até máximo | 40 kN | |
Peso | 35 kg | |
Comprimento total L | 483 mm | |
Comprimento do corpo base a | 398 mm | |
Largura da união B1 −0,05 | 126 mm | |
Área de aperto b | 0 mm - 182 mm | |
Altura do corpo base c −0,02 | 100 mm | |
Área de aperto d | 131 mm - 313 mm | |
Altura do mordente h | 39,5 mm | |
Ranhura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Código de cor para acessório adequado | NC8 | |
Número de roscas por batente de peça | 4 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 360405 125M | |
EAN/GTIN | 4250364403368 | |
Número do fabricante | 6921918000055 |