{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NC8 | |
Tipo | 200 | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Força de fixação até máximo | 60 kN | |
Peso | 60 kg | |
Comprimento total L | 615 mm | |
Comprimento do corpo base a | 530 mm | |
Largura da união B1 −0,05 | 164 mm | |
Área de aperto b | 0 mm - 246 mm | |
Altura do corpo base c −0,02 | 115 mm | |
Área de aperto d | 189 mm - 435 mm | |
Altura do mordente h | 60 mm | |
Ranhura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Código de cor para acessório adequado | NC8 | |
Número de roscas por batente de peça | 5 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 360405 200 | |
EAN/GTIN | 4250364403412 | |
Número do fabricante | 6921928010055 |