Torno de alta pressão NC NC8 90

N.º do artigo: 360405 90
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NC8
Tipo 90
Versão Sistema de fixação de ponto zero
Força de fixação até máximo 28 kN
Peso 15 kg
Comprimento total L 339 mm
Comprimento do corpo base a 283 mm
Largura da união B1 −0,05 90 mm
Área de aperto b 0 mm - 126 mm
Altura do corpo base c −0,02 80 mm
Área de aperto d 91 mm - 217 mm
Altura do mordente h 34 mm
Ranhura longitudinal l H7 20 mm
m 112 mm
Ranhura transversal n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Código de cor para acessório adequado NC8
Número de roscas por batente de peça 3
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360405 90
EAN/GTIN 4250364403252
Número do fabricante 6921908000055

Descrição

Ejecución:

Dimensões pequenas: Área de aperto da relação ideal/comprimento total. Pressão de aperto desejada pré-selecionável sem ferramentas: em 11 níveis: Largura do mordente 90 mm, em 4 níveis: Largura do mordente 125 / 160 / 200 mm. Corpo base extremamente rígido de GJS-60, retificado em cima e em baixo; precisão de acoplamento 0,02 mm.
Característica:
Fuso totalmente encapsulado, de baixa manutenção e nitrurado!
  • Maior fiabilidade funcional.
  • Proteção otimizada contra aparas.
  • Esforço de limpeza minimizado.
Inclui furos 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Aplicación:

Pode ser usado horizontalmente ou lateralmente, pois as superfícies laterais são retificadas com uma precisão de -0,05 mm.

Volumen de suministro:

Inclui 2 mordentes escalonados (= padrão!), 1 manivela, 4 garras de aperto.

Partes opcionales:

  • Pino de aperto n.º 360025 - 25 M10.

Nota:

  • Dimensão/interface do mordente NC 8 idêntico a Allmatic TC/LC.
  • O NC 8 (n.º 360405) substitui os produtos LC (n.º 360500) e TC (n.º 360400).
  • Os tamanhos 125 MX e 125 LX são fornecidos com mordentes n.º 361295 125 e 361296 125.
  • Não inclui furos frontais para extensões!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta