Mandril com coroa dentada Prima 6/10

N.º do artigo: 342215 6/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6/10
Área de aperto 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ exterior 29,5 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 52,5 mm
Cone para mandril B 10
⌀ máximo do cone para mandril 10,094 mm
chave adequada para coroa dentada S1
Tipo de produto Portabrocas con corona dentada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 342215 6/10
EAN/GTIN 4019208067018
Número do fabricante 245586

Descrição

Ejecución:

Os mordentes são temperados.
Para rotação à direita e à esquerda.
Com cone para mandril DIN 238 para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Aplicación:

Para perfuração universal em perfuradoras manuais elétricas, perfuradoras de impactos e perfuradoras de coluna.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta