{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 16/16 | |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 86,5 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
chave adequada para coroa dentada | S3 | |
Tipo de produto | Portabrocas con corona dentada |
Número do artigo | 342215 16/16 | |
EAN/GTIN | 4019208062747 | |
Número do fabricante | 227152 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril com coroa dentada Prima 16/16
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
62,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
59,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm |
Cone para mandril | B 16 | B 16 |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo | 16/16 | 16/16 |
chave adequada para coroa dentada | S3 | S3 |
Tipo de produto | Portabrocas con corona dentada | Mandril com coroa dentada |