{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 10/16 | |
Área de aperto | 1 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 77 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
chave adequada para coroa dentada | S2 | |
Tipo de produto | Portabrocas con corona dentada |
Número do artigo | 342215 10/16 | |
EAN/GTIN | 4019208018065 | |
Número do fabricante | 72687 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril com coroa dentada Prima 10/16
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
41,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
33,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 42,8 mm | 42,4 mm |
Cone para mandril | B 16 | B 16 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 77 mm | 77 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
chave adequada para coroa dentada | S2 | S2 |
Tipo de produto | Portabrocas con corona dentada | Mandril com coroa dentada |