{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 13 | |
Área de aperto | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 77 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
chave adequada para coroa dentada | S2 | |
Tipo de produto | Portabrocas con corona dentada |
Número do artigo | 342215 13 | |
EAN/GTIN | 4019208018096 | |
Número do fabricante | 72800 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril com coroa dentada Prima 13
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
48,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
40,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 42,8 mm | 42,4 mm |
Cone para mandril | B 16 | B 16 |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Tipo | 13 | 13 |
chave adequada para coroa dentada | S2 | S2 |
Tipo de produto | Portabrocas con corona dentada | Mandril com coroa dentada |