Bucha autorroscante, Tipo: 10/12

N.º do artigo: 341425 10/12
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
120 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 0 mm - 10 mm
⌀ exterior 34,3 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 79,4 mm
Cone para mandril B 12
⌀ máximo do cone para mandril 12,065 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341425 10/12
EAN/GTIN 4062406088347
Número do fabricante 341425 10/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Design simples e leve.
Com cone para mandril DIN 238

Vantagem:

Principalmente para perfuradoras manuais.
Para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300342887 ou diretamente no fuso da máquina.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta