{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 106,7 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341425 16/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088385 | |
Número do fabricante | 341425 16/16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucha autorroscante 16/16
sob pedido
Em stock
235 peças em stock
101,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
101,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 50,5 mm | 52 mm |
Cone para mandril | B 16 | B 16 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 106,7 mm | 105 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave |