{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 110,9 mm | |
Cone para mandril | B 18 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 17,431 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341425 16/18 | |
EAN/GTIN | 4062406088392 | |
Número do fabricante | 341425 16/18 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucha autorroscante 16/18
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
101,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
101,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 50,5 mm | 52 mm |
Cone para mandril | B 18 | B 18 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 110,9 mm | 105 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 17,431 mm | 17,431 mm |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave |