{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 97 mm | |
Cone para mandril | B 12 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,065 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341425 13/12 | |
EAN/GTIN | 4062406088361 | |
Número do fabricante | 341425 13/12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucha autorroscante 13/12
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
76,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
75,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 42,5 mm | 47 mm |
Cone para mandril | B 12 | B 12 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 97 mm | 103 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,065 mm | 12,065 mm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave |