TGAQ D160-3-4Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

N.º do artigo: 3399620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANGFGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3399620
EAN/GTIN 7291075426229
Número do fabricante 3399620
Número L L23920 230

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 100 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta