{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TANGFGRIP | |
Largura de incisão w | 3,05 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | sim | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Modelo da haste | Suporte de torneamento | |
para peças de ⌀ máximo | 82 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Comprimento da hélice | 41 mm | |
Designação do fabricante | TGAQ D82-3-4Z-ECD | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 273613 3,05 | |
EAN/GTIN | 7291075442410 | |
Número do fabricante | 3384718 |