{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TANGFGRIP | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | sim | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Modelo da haste | Suporte de torneamento | |
para peças de ⌀ máximo | 52 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Comprimento da hélice | 26 mm | |
Designação do fabricante | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 273611 2 | |
EAN/GTIN | 7291075404043 | |
Número do fabricante | 3367506 |