Suporte de lâminas TANGGRIP, ‌neutro, Largura de incisão w: 2mm

N.º do artigo: 273612 2
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANGFGRIP
Largura de incisão w 2 mm
Tipo de inserto ‌neutro
Refrigeração interior sim
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
Modelo da haste Suporte de torneamento
para peças de ⌀ máximo 65 mm
perfuração axial possível não
Comprimento da hélice 32,5 mm
Designação do fabricante TGAQ D65-2-4Z-ECD
Tipo de produto Suporte de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273612 2
EAN/GTIN 7291075466164
Número do fabricante 3387742

Descrição

Idóneo para:

Coroa de aperto rápido JETCROWN n.º 279950.

Idóneo para:

JETCROWN

Realización:

CUTDIA (mm): 65

Atención:

A chave de montagem n.º 279955 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta