Descripción:
Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 7/8″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte (CW) 0.39″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.85″ ,Longitud total (OAL) 1.575″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
Característica:
- Arbor Style: A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Profundidad máxima de corte (CDX): 7/8″
- Diámetro de corte (DC): 3″
- Número de plaquitas (CICT): 8
- Ancho de corte (CW): 0.39″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 1.85″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0904...
- Longitud total (OAL): 1.575″
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8
- Longitud utilizable (LU): 1.06″