XNMU 130608PNTN, IC810, Tipo: GGG

N.º do artigo: 227746 GGG
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELISLOT
Código ISO da pastilha de corte reversível XNMU 130608PNTN
Tipo GGG
Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC810
Óleo de corte MD
Avanço fz 0,15 mm
Número de trocas/cortes 8
Geometria PNTN
Designação do fabricante XNMU 130608PNTN IC810
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227746 GGG
EAN/GTIN 7291075311280
Número do fabricante 5607636

Tabela de aplicação

GG
K
300
GGG
K
240
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Design muito robusto, espessura da pastilha especial. Alta segurança processual devido à posição de montagem positiva no assento da pastilha. Excelente controlo e evacuação das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae máx
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta