{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELISLOT | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNMU 130608PNN-MM | |
Tipo | ST1400 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC830 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz | 0,1 mm | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Geometria | PNN-MM | |
Designação do fabricante | XNMU 130608PNN-MM IC830 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 227742 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075311273 | |
Número do fabricante | 5607315 |